曜日別特売

【オーダー】ゴム集成材 2穴

【オーダー】ゴム集成材 2穴 - ノーブランド【オーダー】ゴム集成材 2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
ゴム
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
15/20/25/30/36
材種
集成材
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
70010389WBAN-RW
オープン
¥5,771~
¥6,348~(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする