【オーダー】タモ集成材 1穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
- 材質
- タモ
- 形状
- 平板・平プレート
- 板厚(mm)
- 15/20/25/30/36
- 材種
- 集成材
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
カテゴリ














