鎌田信号機
変圧器 複巻C無 150VA
容量
150VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0.62
0.68
1
1.3
5.76
質量(kg)
約3.0
約3.4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315739
WTP-150B
約3.0
5.76
200・220
24・26
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316308
WTP-150UP
約3.0
0.68
100・110
200・220
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317139
WTP-150YM
約3.0
1.3
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317805
WTP-150C
約3.0
5.76
100・110
24・26
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317997
WTP-150G
約3.4
0.62
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318241
WTP-150ME
約3.4
1
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318268
WTP-150YE
約3.4
1
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください