鎌田信号機
変圧器 複巻C無 500VA
容量
500VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
選択してください
WTP-500B
WTP-500C
WTP-500G
WTP-500ME
WTP-500UP
WTP-500YE
WTP-500YM
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
2
2.08
2.27
4
19
19.2
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315687
WTP-500YE
約8.7
2.08
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316466
WTP-500YM
約7.3
4
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316631
WTP-500B
7
19.2
200・220
24・26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317060
WTP-500ME
約8.7
4
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317778
WTP-500C
約7.3
19
100・110
24・26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317927
WTP-500G
約8.7
2
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318015
WTP-500UP
約7.3
2.27
100・110
200・220
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください