鎌田信号機
変圧器 複巻C無 50VA
容量
50VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0.2
0.22
0.41
0.43
1.92
2
質量(kg)
約1.4
約1.7
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315949
WTP-50G
約1.7
0.2
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316019
WTP-50YE
約1.7
0.2
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316326
WTP-50YM
約1.7
0.43
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316981
WTP-50ME
約1.7
0.41
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317699
WTP-50C
約1.4
2
100・110
24・26
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317717
WTP-50UP
約1.4
0.22
100・110
200・220
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318180
WTP-50B
約1.4
1.92
200・220
24・26
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください