曜日別特売

変圧器 単巻C入 3KVA

変圧器 単巻C入 3KVA - 鎌田信号機
質量(kg)
約24.2
容量
3kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
27
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
巻線
単巻
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81317909SB-3000A
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする