鎌田信号機
変圧器 複巻C入 150VA
容量
150VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0.63
1
1.25
1.3
1.36
5.77
質量(kg)
約4.6
約4.7
約5.50
約5.60
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315775
WB-150G
約5.50
0.63
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315958
WB-150YE
約5.50
0.63
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316685
WB-150H
約5.60
1.3
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317105
WB-150UP
約4.6
1
100・110
200・220
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317200
WB-150ME
約5.50
1.25
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317209
WB-150YM
約5.50
1.3
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317306
WB-150A
約4.6
1
200・220
100・110
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317455
WB-150B
約4.6
5.77
200・220
24・26
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317638
WB-150C
約4.7
5.77
100・110
24・26
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318101
WB-150AE
約4.6
1.36
200・220
100・110
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください