曜日別特売

変圧器 複巻リード 50VA

変圧器 複巻リード 50VA - 鎌田信号機変圧器 複巻リード 50VA - 鎌田信号機変圧器 複巻リード 50VA - 鎌田信号機変圧器 複巻リード 50VA - 鎌田信号機
質量(kg)
1.6
容量
50VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
定格2次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316001WL-50B24200・2202
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316457303-1241002
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316491WL-50A100・110200・2200
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
813171303032-121004.16
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする