曜日別特売

変圧器 複巻C無 750VA

変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 750VA - 鎌田信号機
容量
750VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
定格2次電流(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316211WTP-750UP約8.83.4100・110200・220
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316911WTP-750G約9.83380・400・420・440200・220・240
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316965WTP-750C約8.828.8100・11024・26
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317087WTP-750YM約9.57200・220・240100・110・115
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317349WTP-750B約8.828.8200・22024・26
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317376WTP-750YE約9.83.12200・220・240200・220・240
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318085WTP-750ME約9.86.25100・110・120100・110・120
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする