鎌田信号機
変圧器 複巻C入1.5KVA
容量
1.5kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全8種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
6.25
6.81
12.5
13
13.6
質量(kg)
選択してください
25
約24.2
約25.0
約25.3
約25.8
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315748
WB-1500A
約24.2
13.6
200・220
100・110
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316421
WB-1500G
約25.0
6.25
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316439
WB-1500UP
約24.2
6.81
100・110
200・220
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316947
WB-1500ME
約25.3
12.5
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317367
WB-1500AE
約24.2
13.6
200・220
100・110
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317507
WB-1500YE
約25.8
6.25
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318006
WB-1500H
約25.0
13
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318155
WB-1500YM
25
13
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください