曜日別特売

変圧器 複巻C入 100VA

変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 100VA - 鎌田信号機
容量
100VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
定格2次電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316186WB-100ME約4.501100・110・120100・110・120
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316317WB-100B約3.93.85200・22024・26
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316351WB-100G約4.500.42380・400・420・440200・220・240
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316378WB-100UP約3.90100・110200・220
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316728WB-100AE約3.90.9200・220100・110
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316895WB-100YM約4.500.87200・220・240100・110・115
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317078WB-100YE約4.500200・220・240200・220・240
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317340WB-100C約3.93.85100・11024・26
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317577WB-100A約3.90.9200・220100・110
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317970WB-100H約4.500.87380・400・420・440100・110・115
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする