鎌田信号機
変圧器 複巻C無 100VA
容量
100VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0
0.41
0.86
1
3.84
4
質量(kg)
約2.3
約2.7
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315818
WTP-100YE
約2.7
0.41
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316220
WTP-100C
約2.3
3.84
100・110
24・26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316281
WTP-100B
約2.3
4
200・220
24・26
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316588
WTP-100G
約2.7
0
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317026
WTP-100YM
約2.7
0.86
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317787
WTP-100UP
約2.3
0
100・110
200・220
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月3日
81318031
WTP-100ME
約2.7
1
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください