鎌田信号機
変圧器 複巻C無 300VA
容量
300VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
1
1.25
1.36
2.5
2.6
11.5
質量(kg)
約4.4
約5.0
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316159
WTP-300B
約5.0
11.5
200・220
24・26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316615
WTP-300ME
約5.0
2.5
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316780
WTP-300C
約5.0
11.5
100・110
24・26
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317586
WTP-300UP
約4.4
1.36
100・110
200・220
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317647
WTP-300G
約5.0
1.25
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317690
WTP-300YM
約5.0
2.6
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318250
WTP-300YE
約5.0
1
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください