鎌田信号機
変圧器 複巻リード 20VA
質量(kg)
0.7
容量
20VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
定格2次電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316195
WL-20A
100・110
200・220
0.18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316405
WL-20B
24
200・220
0.83
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317121
WL-20C
24
100
0.83
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください