鎌田信号機
変圧器 複巻C無 200VA
容量
200VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0.83
0.9
1.73
2
7.69
質量(kg)
4
約3.7
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316107
WTP-200C
約3.7
7.69
100・110
24・26
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316701
WTP-200G
約3.7
0.83
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316737
WTP-200ME
約3.7
2
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316990
WTP-200YE
4
0.83
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317358
WTP-200YM
約3.7
1.73
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317428
WTP-200UP
約3.7
0.9
100・110
200・220
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318076
WTP-200B
約3.7
7.69
200・220
24・26
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください