NBT1100 ヘアカッター

NBT1100 ヘアカッター - NobbyNBT1100 ヘアカッター - NobbyNBT1100 ヘアカッター - NobbyNBT1100 ヘアカッター - NobbyNBT1100 ヘアカッター - Nobby

回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。
本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。
使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。

付属品
オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)
色
ブラック
質量(g)
195
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
164.5×45×41.5
連続使用時間(分)
定格時間:30、放電時間:390
充電時間(時間)
4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312781NBT1100-K
¥8,000
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする