古川紙工
徳用封筒 10枚入 白
10枚入り
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
39
奥行(mm)
6
縦(mm)
207
横(mm)
100
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81375686
LE56
¥
340
¥
289
¥
318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81372308
LE56
¥
340
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください