曜日別特売

アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア

アルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロードアルパインスターズXラフアンドロード カンガ2 ウエストバッグ アジア - ラフアンドロード

Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボバッグ
コンパクト&耐久性に優れたウエストバッグ。
2.5Lながらスリムでライディングを妨げないフィット感の高いウエストバッグ。
各所調整ベルトと細分化されたポケットで収納力あり。
防水仕様ではありませんが、表面撥水コーティング加工済みで水飛沫などは問題なし。
バッグ底面のファスナーで容量アップが可能な設計です。

色
グレー
サイズ(cm)
約 30(幅)×11(奥行き)×16(高さ)
容量(L)
2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81379631R6100526GY
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする