徳用便箋 50枚入 横罫 白

徳用便箋 50枚入 横罫 白 - 古川紙工

50枚入り

材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
130
奥行(mm)
11
縦(mm)
253
横(mm)
187
グリーン購入法
適合
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373839LQ05
¥500
¥429
¥472(税込)
11日以内出荷
返品不可
81372929LQ05
¥500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする