トヨトミ 窓用エアコン ACW-16R(W)
音が気になりにくい静音設計
暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン。
- 質量(kg)
- 約22
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き
- 運転音
- (音響パワーレベル):内:50/52dB 外:57/59dB、(音圧パワーレベル):内:39/41dB 外:46/48dB
- 待機時消費電力(W)
- 1以下
- 期間消費電力量(kWh)
- 355/397(50/60z)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























