たらい 万能容器 30L ブラック
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 0.98
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 30
- 耐熱温度(℃)
- 120
- 耐冷温度(℃)
- -20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 42.5×42.5×31.2
- 内容量
- 1セット(32個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具 の新着商品
カテゴリ








![”トンボタライ ひも付き(角形)” TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ”トンボタライ ひも付き(角形)” TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852048-261020-02.jpg)










