サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
- 形状
- 自在車
- 許容荷重(kg)
- 60
- 車輪径(Φmm)
- 100
- 車輪幅(mm)
- 25
- 取付高(mm)
- 126
- 金具仕上
- ユニクロメッキ仕上げ
- 軸長(mm)
- 35
- ねじ径
- M12×P1.75
- ストッパー
- なし
- 偏心E(mm)
- 31
- 適合スパナ
- 19×21
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- キャスタータイプ
- ねじ込み式キャスター
- 内容量
- 1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
キャスター の新着商品
カテゴリ





















