ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ

ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡ニオイクリア エコ制電 鬼鹿の子 半袖ポロシャツ - コーコス信岡

SS~6Lまで幅広いサイズ展開(SS・Sはユニセックスサイズ)。
再生PET繊維75%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.2本に相当。
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。
特殊化学結合した消臭糸を使用し、実感レベルの消臭力を半永久的に実現した「ニオイクリア」。
肉厚によるタフさと、ドライで通気性に優れた鬼鹿の子素材。
JIS帯電防止規格合格品。
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)。
左胸スリットインポケット。
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。
太ペンも入る左袖マルチポケット。
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率97%)。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般
材質
ボトルリサイクル エコ ニオイクリア 制電フルダル鬼鹿の子
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル87(再生PET繊維75)・ナイロン13
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
エコマーク認定番号
19 103 132
再生材使用
使用
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全29種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81729168AE-1727ブルー3L1164824
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81729710AE-1727ネイビー5L1285225
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81730866AE-1727ブラック4L1225025
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81731085AE-1727ネイビー6L1345425
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81731119AE-1727ホワイト5L1285225
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81731207AE-1727ブラックS923821
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81732476AE-1727ブラックSS863621
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81733246AE-1727ブルー6L1345425
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81733438AE-1727ブルーS923821
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81733517AE-1727ブラックL1044423
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81733569AE-1727ブルー4L1225025
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81734217AE-1727ブラック6L1345425
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81734226AE-1727ネイビー4L1225025
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81734251AE-1727ブルーLL1104624
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81734296AE-1727ブラックM984222
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81734348AE-1727ネイビー3L1164824
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
取扱停止中
81734567AE-1727ブルーM984222
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735486AE-1727ホワイト6L1345425
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735617AE-1727ブラック5L1285225
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735626AE-1727ブラック3L1164824
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735635AE-1727ブルーSS863621
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735721AE-1727ブルー5L1285225
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735739AE-1727ブルーL1044423
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735949AE-1727ネイビーSS863621
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81735985AE-1727ネイビーM984222
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81736649AE-1727ブラックLL1104624
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
81728888AE-1727ネイビーS923821
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
取扱停止中
81728906AE-1727ネイビーL1044423
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
取扱停止中
81732239AE-1727ネイビーLL1104624
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする