K-13-DCL25
農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着
長さ繋ぎに適した両面タイプ
特注幅も小ロットから対応可能
手切れ性があり作業性良好
- 用途
- 農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ
農業用フィルム加工時の仮止め
- 幅(mm)
- 25
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 色
- クリア
- 長さ(m)
- 20
- 保持力(mm)
- SUS板:0.3/0.3
- 粘着力(N/25mm)
- SUS板:13/13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(60巻)
注意
※この製品は、農業用補修テープです。養生用や仮止め等には使用しないで下さい。※テープを貼る表面の汚れ、ほこり、油、水分などを除去してから貼り付けて下さい。
※テープの保存に際しては、直射日光や高温な場所(ハウス内)等を避け、涼しい所に保管して下さい。
※人体への直接貼り付けには使用しないで下さい。
※製品仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。
※凹凸面の補修では、接着性を確かめながらご使用下さい。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
※電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
ビニールハウス・温室 の新着商品
カテゴリ








![GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具] GH-CG用部品水車ユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
















