曜日別特売

消臭袋 90L 半透明

消臭袋 90L 半透明 - ハウスホールドジャパン

半透明 厚み0.03mm
省スペースで使えるBOXタイプ
使用シーンに合わせて3方向から取り出しできます(上から取り出す,横にして取り出す,寝かして取り出す)

材質
HDPE
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.03
色
半透明
縦(mm)
1000
内容量
1セット(100枚×4個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81741795AS90H
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥630/税込¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする