曜日別特売

挿入型露点センサ

挿入型露点センサ - azbil(旧:山武)

● 露点温度を直接検出:温湿度演算ではなく露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握
● 挿入型構造:ダクト・チャンバーなど内部空気に直接挿入して計測可能
● 高湿・結露環境に対応:結露発生条件下でも安定した検出性能
● 空調・プロセス用途向け設計:空調制御や設備保護用途に適した信号出力

用途
● ダクト・装置内の結露監視:冷却部下流、外気導入部など
● 除湿・加湿制御:露点基準による精密な環境制御
● 恒温恒湿設備:クリーンルーム、精密工程の露点管理
● 設備保護:結露による腐食・絶縁低下・トラブル防止
内容量
1個
関連資料:(3.86MB)
注意
※写真は代表画像です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57407860HTY7913C000M
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする