曜日別特売

室内型湿度センサ

室内型湿度センサ - azbil(旧:山武)

● 湿度を高精度に検出:室内環境管理に適した安定した湿度測定性能
● 壁面取付け形(室内設置):居室・事務室・管理室などに違和感なく設置可能
● 長期安定性に優れた素子:経年変化が小さく、保守負担を低減
● 空調制御向け出力:ビルオートメーション・空調制御システムと高い親和性

用途
● 室内湿度管理:事務所、会議室、管理室などの快適性維持
● 空調・換気制御:加湿・除湿制御の入力用センサ
● 結露予防(間接):室内湿度監視による結露リスク低減
● 設備運用の最適化:省エネ運転・環境品質の安定化
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.67MB)
注意
※写真は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63147877HY7043D4000
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
63147886HY7043D4000-1
¥152,000
¥149,800
¥164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする