挿入型湿度センサ
● 湿度を直接検出(湿度単独):温度演算なしで相対湿度を高精度に測定
● 挿入型構造:ダクト・チャンバー・装置内部の空気を直接計測
● 2線式 DC4~20mA 出力:ノイズに強く、長距離配線に適する
● 耐環境性・長期安定性:空調用途での連続使用に適した設計
- 用途
- ● ダクト・装置内の湿度監視:空調ダクト、外気導入部、チャンバー内部
● 加湿・除湿制御:相対湿度基準での空調制御
● 一般空調・産業空調:ビル空調、プロセス補助用途
● 設備保護(湿度管理):高湿環境によるトラブルの予
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(2.31MB)
注意
※写真は代表画像です熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ

















