曜日別特売

白金測温抵抗体

白金測温抵抗体 - azbil(旧:山武)

ステンレス製保護管付きのねじ込み計温度検出端

仕様
保護管耐圧 1.96MPa(25℃)
材質
SUS316
種類
許容差:クラスB
通信方式
導線方式 3導線式
電流(mA)
1
適用領域
測温範囲 -40~+350℃
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
シリーズ
許容導線抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51887020SPC625AJIS JPt100Ω白金測温抵抗体 形 SPC625AJPt100
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51887029SPC625BJIS Pt100Ω白金測温抵抗体 形 SPC625BPt100
¥32,400
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする