配管用温度検出器
● 配管内の流体温度を直接検出する挿入形の配管用温度センサ(TY783シリーズ)
● 温度検出素子に**測温抵抗体 Pt100(JIS C 1604 A級)**を採用し、高い信頼性を確保
● ねじ込み形(G3/4 相当)・溶接管構造により、配管への確実な取付が可能
- 用途
- ● 空調・熱源設備における配管内流体(水・温水・冷水など)の温度検出
● 熱交換器・タンク・配管系統での温度監視および制御入力用途
● Pt100入力対応の調節計・記録計・BAS機器への温度信号入力
● ビル設備・プラント設備におけるエネルギー管理・運転状態の可視化
- 内容量
- 1個
関連資料:(2.77MB)
注意
※写真は代表画像です熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ