KK-925 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー G2
災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム2基のペルチェ素子を頸部の頸動脈・頸静脈の位置に配置することによって血流を冷却し、脳と身体の温度を下げる効果が期待できる頸部装着型の冷却具。構造の見直しにより、快適な装着感を維持しながらペルチェユニットの小型化を実現。ユニット本体とベルトは簡単に着脱でき、汗や汚れが気になるベルト部分は手洗い可能です。ベルクロによる固定で長さ調整可能。さらに伸縮性を持たせることで、首まわりへのフィット感と装着時のストレス軽減を両立しています。安全バックルとベルクロを組み合わせた緊急脱落機構により、不意の引っかかりなどにも配慮した設計です。冷却強度は3段階で調整可能。使用シーンに応じたコントロールが行えます。・特許出願済み
電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)
本製品は医療機器ではなく、快適性向上や熱中症リスク軽減を目的とした一般向け冷却用品です
使用環境や体質によって効果は異なる場合があります
脳を直接冷却するわけではなく、頸部の血流を冷却することで体感温度の上昇を抑えることを目的としています
- 色
- Black
- サイズ
- Free
- 内容量
- 1個
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ


































