曜日別特売

ノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

ノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケットノートPC ケース と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ - メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品
クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種
Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型 AMD) 2026年版
材質
バッグ:ポリエステル
質量(g)
バッグ:約260
外寸(mm)
バッグ:約400×290×25
内寸(mm)
バッグ:約380×270
対応インチサイズ
15.3インチ 解像度(1920×1200)
特性
フィルム:反射防止
内容量
1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81850268mat-13n-t15-k0001772990ネイビー
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
81853251mat-13g-t15-k0001772990グレー
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
81854757mat-13b-t15-k0001772990ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする