保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- HP 250 G8 [ タッチパッド用 ]
- 取付方式
- シリコン吸着
- 硬度
- 9H
- 特性
- 光沢
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と MSI Cyborg-15-C13W 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N16 N1675/MAL 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro J タイプVB 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro J タイプVN 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook G83/LA 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook X7 シリーズ 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と dynabook X9 シリーズ 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
PCバッグ ノートパソコンケース と マウス MousePro C3 シリーズ 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298カテゴリ







![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81853917-260626-02.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81849008-260626-18.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-04.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-06.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-08.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-10.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-12.jpg)
![注文コード:81853917 保護フィルム HP 250 G8 [ タッチパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852639-260626-14.jpg)








