保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
クリア光沢タイプの保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり操作面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- FMV LOOX 90 G/75 G/WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ]
- 寸法(mm)
- 92×46
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止
- 内容量
- 1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
キーボードカバー の新着商品
キーボードカバー シリコン と AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ROG Strix G16 G614FP 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS TUF Gaming F16 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81845955-260626-02.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-04.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-06.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-08.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-10.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-12.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-14.jpg)
![注文コード:81845955 保護フィルム FMV LOOX 90 G, 75 G, WL1 G 用 キーボード FMV-NKB51 [ タッチパッド用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832068-260626-16.jpg)




