アルニコ磁石 バー型

アルニコ磁石 バー型 - マグナ

高温に強く(キュリー点851℃)ワレにくいなど、機械的強度に優れています。

付属品
6086263、オフィス・住設用品、文具・事務用品、マグネット
長さ(mm)
4
厚さ(mm)
10
マグネット
アルニコ磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
900
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818597095-80410
¥320
¥289
¥318(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする