キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
◆シリコン製キーボードカバーの特徴
高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。
(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)
ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。
キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。
◆液晶保護フィルム特徴
ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット
LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。
全光線透過率 : 92-95%
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
硬度:3-4H
・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
- 用途
- 本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
- 付属品
- 両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ
- 適合機種
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 2026年版
- 厚さ(mm)
- 0.3
- カバー寸法(mm)
- 365×145
- 対応インチサイズ
- 14インチ 解像度(2880×1800)
- 特性
- フィルム特性:ブルーライトカット光沢
- 内容量
- 1セット
注意
※※機器本体は付属しておりません
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
キーボードカバー の新着商品
キーボードカバー シリコン と AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P3 G1 P3406CCA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 P5405CAA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS ROG Strix G16 G614FP 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS TUF Gaming F16 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
キーボードカバー シリコン と ASUS Vivobook 14 (M1405) 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と ASUS Zenbook S14 UX5406 2026年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Aspire Lite 15 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



















