3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ブラック O11VMX
コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。
- 材質
- スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム
- 色
- ブラック
- 外形寸法(mm)
- 419.6×275.1×395.2
- 機能
- デジタルスクリーン:いいえ
- 冷却装置
- ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240
- クリアランス(mm)
- CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20
- ストレージ
- 3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3
- 対応マザーボード
- M-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無
- 拡張スロット数
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCケース の新着商品
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /SSI-EEB] iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥109,978¥99,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 LX-R iCUE LINK Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥64,878¥58,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ブラックCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] AIR 5400 RS-R ARGB Tempered Glass ホワイトCORSAIR税込¥49,478¥44,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ブラックCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X LX-R RGB iCUE LINK Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥53,878¥48,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] FRAME 4500X RS-R ARGB Panoramic Glass ホワイトCORSAIR税込¥39,578¥35,980カテゴリ








![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X LX-R RGB iCUE LINK ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854457-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854430-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ブラック CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854491-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] iCUE LINK 5000T LX RGB ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854509-261027-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F WH ホワイト R-CG530-WHADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834611-261026-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] CG530 4F ブラック R-CG530-BKADA4-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834672-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CG380 3F ブラック R-CG380-BKAGM3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834638-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH260 ブラック R-CH260-BKNGM0-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834577-261026-02.jpg)
![PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] CH370 WH ホワイト R-CH370-WHNAM1-G-1 DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834568-261026-02.jpg)