のぞき見防止 プライバシー フィルム SONY Xperia 1 V XQ-DQ44 SO-51D SOG10 Gaming Edition ( 6.5インチ ) 左右方向からの覗き見防止 互換品
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- SONY Xperia 1 V XQ-DQ44 SO-51D SOG10 Gaming Edition ( 6.5インチ )
- 寸法(mm)
- 67.3×161
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- のぞき見防止180度
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
Xperiaフィルム の新着商品
カテゴリ













![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232281-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231870-261109-02.jpg)














