のぞき見防止 プライバシー フィルム iPhone 15 Pro Max 左右方向からの覗き見防止 互換品
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- iPhone 15 Pro Max
- 寸法(mm)
- 71.8×154.1
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- のぞき見防止180度
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
iPhoneフィルム の新着商品
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥2,088¥1,898
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ブラック 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥2,088¥1,898
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%LEPLUS NEXT税込¥2,198¥1,998
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超高透過 約98%LEPLUS NEXT税込¥1,978¥1,798
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥1,538¥1,398
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 超高透過 約98%LEPLUS NEXT税込¥1,978¥1,798
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」薄型 全面保護 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥1,758¥1,598
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「Deep Black GLASS」超低反射 超透明LEPLUS NEXT税込¥3,408¥3,098
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max/iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明LEPLUS NEXT税込¥1,538¥1,398カテゴリ















