液晶保護フィルム HUAWEI Mate 30 Pro 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- HUAWEI Mate 30 Pro
- 寸法(mm)
- 60.5×152.4
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 高硬度9H
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ





















![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232281-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07231870-261109-02.jpg)








