液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- Google Pixel Fold [ サブ画面用 ]
- 寸法(mm)
- 70.6×134.4
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 高硬度9H
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81844169-260626-02.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828367-260626-12.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-04.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-06.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-08.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-10.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-12.jpg)
![注文コード:81844169 液晶保護フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81832899-260626-14.jpg)



![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)















