液晶保護フィルム MIVE ケースマ AT-M140J(サブ画面用) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品
曲面部対応の保護フィルムです。
特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。
気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。
透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- MIVE ケースマ AT-M140J(サブ画面用)
- 寸法(mm)
- 61.6×118.4
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 曲面対応
- 内容量
- 1枚
注意
※一般的なフィルムに比べて、貼り付け当初は気泡が残りますが、時間の経過とともに数日後には完全に気泡は消えます。※このフィルムは一度貼り付けると貼り直しができなくなります。貼る前に位置を確認ください。
※貼り付けの難しい上級者向けのフィルムです。商品内容を充分にご理解いただいた上でご購入ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
その他スマホフィルム の新着商品
カテゴリ















![のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g13 [ 画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Motorola moto g13 [ 画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05699780-261001-02.jpg)

















