タブレットケース Xiaomi Pad 8 Pro 11.2インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。
【タブレットケース仕様】
・小型タブレット対応の汎用タイプ
・USB Type-C接続のキーボード付き
・PUレザー素材を使用
・カラーはブラック
・スタンド機能付き
・厚み調整用ジェルパッド付属
【保護フィルム仕様】
・反射防止タイプ
・見やすさに配慮したクリアな画面表示
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様
・タッチペン対応
・液晶表示領域に合わせた仕様。
- 適合機種
- Xiaomi Pad 8 Pro
- 寸法(mm)
- 約290×190×30
- 色
- ブラック
- 接続方式
- USB Type-C
- 材質(ケース)
- PUレザー
- 対応インチサイズ
- 11.2インチ 解像度(3200×2136)
- 特性
- フィルム:反射防止(3H)
- 内容量
- 1セット
注意
※※タブレット本体は付属しておりません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。カメラ位置やイヤホンジャック、スイッチ類の位置などに個別に対応しておりません。
※ケースはタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードとセットでご使用いただくことはできません。
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
タブレットケース の新着商品
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11N T1175/MA 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース フィリップス T8015 10.95インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,528¥2,298
タブレットケース Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ

























