液晶保護フィルム iPad Pro 10.5インチ 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- iPad Pro 10.5インチ 両面セット
- 取付方式
- シリコン吸着
- 硬度
- 9H
- 特性
- 光沢
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



























