液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。
タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。
しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ]
- 寸法(mm)
- 209.1×270.6
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81855509-260626-02.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-04.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-06.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-08.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-10.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-12.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-14.jpg)
![注文コード:81855509 液晶保護フィルム iPad Pro 13 インチ M4 2024 Wi-Fi+Cellular [ 背面用 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81847800-260626-16.jpg)












