液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ]
- 寸法(mm)
- 265.2×165.2
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
タブレットフィルム の新着商品
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T8 T0855/KAS TAB08/H05 (8.7型ワイド 2025年7月発売モデル) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,868¥1,698
360度 のぞき見防止 プライバシーフィルム NEC LAVIE Tab T9/T0975 GAS/TAB09 H0/TAB09 H02 9型 2023年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,748¥2,498
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE T11 / T1175 FAS / TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab EX / TX117 LAS / TAB11 301 11.1 26年春 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 / T1055 EAS / TAB10 F02 ( 10.1 型ワイド 2022 年 8 月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 / T1055 KAS / TAB10 F03 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 / T1075 EAS / TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10d [ 10.1 型ワイド・2023 年 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11 / T1195 FAS / TAB11 Q01 ( 2023 年 2 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T11d ( 11.0型・2025年2月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T12N / T1275 LAS 12.1型ワイド 26年春 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T8 / T0855 GAS / TAB08 H04 ( 8 型ワイド・2023 年 6 月発売モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T8 / T0855 KAS / TAB08 H05 (8.7型ワイド 2025年7月発売モデル) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,748¥2,498
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T9 / T0995 HAS / TAB09 Q01 ( 8.8型・2024年春モデル ) 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398カテゴリ







![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81852901-260626-02.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-04.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-06.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-08.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-10.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-12.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-14.jpg)
![注文コード:81852901 液晶保護フィルム NEC LAVIE T11 T1175 FAS TAB11 202 ( 11.5 型ワイド・2023 年 4 月発売モデル ) [ 液晶用 ] 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 - メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81828139-260626-16.jpg)


![液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10d [ 10.1 型ワイド・2023 年 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10d [ 10.1 型ワイド・2023 年 ] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05701591-261001-02.jpg)


