液晶保護フィルム Kobo Elipsa 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- Kobo Elipsa
- 寸法(mm)
- 188×222.5
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 指紋防止/反射防止
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
タブレットフィルム の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルム AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698カテゴリ
























![液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム AGM PAD P2 [ 画面用 ] 11インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05706457-261001-02.jpg)




