曜日別特売

Re:友禅 再生ふくさ 幾何学/鉄紺

Re:友禅 再生ふくさ 幾何学/鉄紺 - 神戸珠数店

神戸珠数店オリジナル品です。
「持続可能な消費と生産」を見つめ直し、伝統にとらわれない現代の価値観と地球環境に負荷の少ない製品づくりをテーマとした100%再生京友禅染めのふくさです。
慶弔用。どんな場面でもお使いいただけます。
使用済みペットボトルを100%リサイクルした再生PET繊維で生地を織りあげ、京都の老舗染色工房が手捺染による京友禅染めを施しました。モダンであたたかな雰囲気の北欧テキスタイルと京都の伝統技術の京友禅染めを融合させました。
古来から伝わる文様をベースに幾何学模様を組み合わせたモダンな柄です。
向きを合わせて慶事・弔事ともにご使用いただける金封袱紗型となっています。
老舗数珠屋が作るこだわりの京都製商品です。

用途
ふくさ
タイプ
バイオマスOPP袋
寸法(cm)
12×20
柄
幾何学/鉄紺
素材
表地 ポリエステル(100%再生)/裏地 ポリエステル(100%再生)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81859815CM-018
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする