曜日別特売

わんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄

わんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄 - ジェックスわんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄 - ジェックスわんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄 - ジェックスわんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄 - ジェックスわんわんカート スマートハンディ Safety デニム柄 - ジェックス

スライドロック式ワンタッチレバースライドロックで安全性UP!
前輪1つでスイスイ小回り・・・前輪が1つなので小回りが利き、スイスイ思いのままに走行できます。
前輪サスペンション・・・サスペンションが路面からくる振動を和らげます。
片手でたためるワンタッチレバー・・・愛犬を抱っこしたままでもサッとたためます。
両対面式カバー・・・カバーが後方にも開けられるので、カートを押しながら愛犬の様子を確認できる! 後輪はロック付で停止時でも安心
大きなメッシュ窓で通気性バツグン
背面ポケットと大容量バスケットで荷物すっきり
前輪の横回転止めで坂道のふらつき防止
飛び出し防止リードは2本付き
本体バスケットサイズ:約幅33.0×奥行60.0×高さ25.0cm(内寸) (カバーを閉じたとき:約高さ48cm 底板厚み:約2cm)
収納バスケットサイズ:約幅32.0×奥行28.0×高さ17.0cm
耐荷重:12kg以下

材質
フレーム:スチール、本体バスケット:ポリエステル
耐荷重(kg)
12以下
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×250×1030
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×815×950
内容量
1台
注意
※ペットの体重と荷物の重量を合わせて12kgを超える重量を乗せないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861766-
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする