デオケア 消臭ペール 犬用消臭袋
使用済シーツのイヤなニオイを消臭剤を練り込んだ特殊構造で悪臭成分を分解して消臭!心地よい清潔な空間に。
[悪臭成分を分解して消臭する専用消臭袋]
消臭成分を練りこんだ特殊構造の袋が、気になるニオイを分解。
ペットの糞尿臭の原因になる悪臭(尿などのニオイ:アンモニア、糞便のニオイ:インドール、腐った卵のニオイ:硫化水素、腐った魚のニオイ:トリメチルアミン)を化学のちからですばやく消臭!
デオケア消臭ペール犬用にご使用ください。
- 材質
- ポリエチレン
- 質量(g/枚)
- 12
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 約30×0.003×70
- 内容量
- 1パック(30枚)
動物用品 の新着商品
カテゴリ




























